Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68702000 Kantenschutzprofil schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68702000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68702000
EAN/GTIN:
     4067201173557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil mädler
kantenschutzprofil
Werkstoff: PVC, schwarz.

Zur einfachen und schnellen Verkleidung von Kanten,
Einsparung von Vor- und Nacharbeiten (z.B. Entschärfen von Blechkanten),
Verschönerung von Blechteilen.

Montage: Die Träger der Kantenschutzprofile sind mit einem eingebetteten Stahlklemmband oder Drahtkörper ausgestattet. Dies bewirkt einen festen Sitz auf Blechkanten auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Kantenschutzprofile werden von Hand oder mit einem Gummi- bzw. Kunststoffhammer auf die zu umkleidenden Kanten aufgebracht. Die Verwendung von Klebstoffen oder besonderen Befestigungen ist nicht erforderlich.
Mindest-Biegeradien: Siehe Maße a bis d in Zeichnung und Tabelle.
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1,0 - 4,0 mm
Farbe:
schwarz Farbe
Maximallänge:
50 m
a:
30 mm
b:
20 mm
c:
20 mm
d:
20 mm
Gewicht:
140 g/m
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz kunststoff, Edge protection Kantenschutz Kantenschutzprof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.