| |
|
| Artikel-Nr.: 183-686-ZZ-MAE Herst.-Nr.: 686-ZZ-MAE EAN/GTIN: 4067201333678 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d: | 6 mm | D: | 13 mm | B: | 5 mm | Ausführung: | beidseitig Deckscheiben Ausführung | Tragzahl dyn. C: | 1,11 kN | Tragzahl stat. C0: | 0,41 kN | Grenz-Drehzahl: | 41.000 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 1,8 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, SBC, DIN625, Rillenkugellager DIN625, 608ZZ, MÄDLER Kugellager, ball bearing, 6000, ballbearing, Radialkugellager, Radial-Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Kugellager 6000, Rillenkugellager DIN 625, Radial-Kugellager, Kugellager Mädler |
| | |
| |