Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68180800 Ölschauglas 743 Außen-ø40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68180800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68180800
EAN/GTIN:
     4067201168867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas maedler





Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast.
Temperaturbeständig bis +100°C, Sichtscheibe Float-Glas, Dichtungen
Gummi NBR.

Weitere Informationen:
Ausführung:
metrisch Ausführung
d1:
24 mm
Gewinde d2:
M33 x 1,5 Gewinde d2
d3+/-0,5:
40 mm
l1:
11,0 mm
l2:
8,5 mm
s:
36 mm
Gewicht:
26 g
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, Ölstandfenster, Oil Level Pointer, Oil Level Pointers, oil level sight glasses, Ölstandsanzeige, Ölstandsfenster, GN743, Füllstandsanzeiger, Füllstandanzeiger, Ölaugen, Ölschaugläser, 743
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68182800
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.