Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68180600 Ölschauglas 743 Außen-ø32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68180600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68180600
EAN/GTIN:
     4067201179719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas 30mm





Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast.
Temperaturbeständig bis +100°C, Sichtscheibe Float-Glas, Dichtungen
Gummi NBR.

Weitere Informationen:
Ausführung:
metrisch Ausführung
d1:
18 mm
Gewinde d2:
M26 x 1,5 Gewinde d2
d3+/-0,5:
32 mm
l1:
9,0 mm
l2:
8,0 mm
s:
30 mm
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, ölschauglas maedler, Ölaugen, Oil Level Pointer, Ölstandfenster, oil level sight glasses, Ölstandsfenster, Ölstandsanzeige, 743, GN743, Ölschaugläser, Füllstandanzeiger, Füllstandsanzeiger, Oil Level Pointers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68182600
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.