Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68056090 Sortimentskasten DIN 71412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-68056090
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68056090
EAN/GTIN:
     4067201335726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 B

Werkstoff: Schmiernippel aus Stahl, verzinkt. Kegelkopf gehärtet.

Der Sortimentskasten ist aus Kunststoff, gefüllt mit insgesamt 100 Schmiernippeln nach DIN 71412 und Zubehör.

Form A - H1 Kegelschmiernippel:
15 x M6x1 / 25 x M8x1 / 5 x R1/8“, / 15 x M10x1 / 5 x R1/4“,
Form B - H2 Kegelschmiernippel:
5 x M6x1 / 5 x M8x1 / 5 x M10x1
Form C - H3 Kegelschmiernippel:
5 x M6x1 / 5 x M8x1 / 5 x M10x1
Form K1 - Kugel-Schmiernippel:
5 x M6x1
Zubehör:
1 x Hydraulikkupplung
10 x Schutzkappe ohne Bügel, rot
10 x Schutzkappe mit Bügel, gelb

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stk.
Gewicht:
0,89 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.