Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68055013 LIQUI MOLY LM48/0.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-68055013
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3010
EAN/GTIN:
     4067201301967
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
montagepaste tube
montagepaste


Hochleistungsfähige Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen.
Zur Montage, Reparatur und Wartung. Zur Erstschmierung, zur Verhinderung
von Einlaufschäden und Fressspuren beim Einpressen von Bolzen und
Lagerbuchsen sowie beim Aufziehen von Wälzlagerringen. Zur
Lebensdauerschmierung von Gelenken und Kleinbauteilen und zur
Verschleißminderung gleitender Maschinenteile.



Typische Anwendungen: Montage von Wälzlagern, Erstschmierung von
Gleitlagern, Gleitmittel zum Einpressen von Bolzen / Buchsen,
Lebensdauerschmierung von Gelenken und Gleitflächen, die nach der
Montage nicht mehr nachgeschmiert werden können.



Spezifikationen




  • Hochleistungspaste auf Mineralölbasis, mit Festschmierstoffen auf
    Basis von Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Wolframdisulfid.


  • ausgezeichnetes Haftvermögen.


  • NLGI-Klasse 2.


  • sehr hohe mechanische Stabilität.


  • hoher Verschleißschutz und guter Korrosionsschutz.


  • hervorragende Notlaufeigenschaften.


  • Viskosität 68 mm2/s bei 40°C.


  • Farbe schwarz.


  • Temperaturbereich: -35°C bis +200°C (als Trennpaste bis +450°C).

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebindeart:
Tube Gebindeart
Gewicht:
61 g
Weitere Suchbegriffe: liqui moly montagepaste, Lm 47 47 LM LM 48 LM47 LM48, spruehpaste LM48 LM47 LM 47 paste spruepaste, schmierung schmieren Erstschmierung Einlaufsch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 9,76*
9 Tage
900
12
Frei Haus
ab € 8,98667*
€ 10,82667*
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 9,79*
€ 12,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.