Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68011800 Ersatzglas für UNI Tropföler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68011800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68011800
EAN/GTIN:
     4067201160755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tropföler-Ersatzglas
tropföler ersatzglas

Werkstoff: Zylinder aus Acrylglas.


Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
passend fürTropföler UNI:
68020700 passend für<BR/>Trop
passend fürElektro-Tropföler ELO230V, 50Hz:
68030200 passend für<BR/>Elek
passend fürElektro-Tropföler ELO24V DC:
68033200 passend für<BR/>Elek
B:
85 mm
C:
60 mm
L:
80 mm
Gewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: Ersatzglas für Tropföler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 9,53*
€ 17,87*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 23,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68020700
ab € 35,37*
Zubehör
Mädler
68030200
ab € 125,89*
Zubehör
Mädler
68033200
ab € 125,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.