Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700390 Scharnier M237.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700390
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700390
EAN/GTIN:
     4067201227328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier


Werkstoff: Kunststoff (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz matt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen: Stahl, vernickelt.

Nicht aushängbare, hochwertige Kunststoff-Scharniere.

Form A: Mit 2 x 2 Bohrungen für Senkschrauben.
Form B: Mit 2 x 2 Bohrungen für Zylinderschrauben.
Form C: Mit 2 x 2 Gewindebolzen.

Temperaturbeständig bis +140°C.

1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.
2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.
3) Max. Axialkraft.
4) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Weitere Informationen:
Form:
C Form
l:
50 mm
d1:
M6 mm
MA1):
5 Nm
d2:
- mm
MA2):
- Nm
d3:
6 mm
h1:
11,5 mm
h2:
6 mm
h3:
6,5 mm
h4:
14 mm
l3:
18 mm
l4:
12 mm
m:
30 mm
t:
- mm
FA3):
2340 N
FR4):
2100 N
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M237.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.