| |
|
| Artikel-Nr.: 183-67700388 Herst.-Nr.: 67700388 EAN/GTIN: 4067201232414 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Kunststoff (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz matt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen: Stahl, vernickelt.
Nicht aushängbare, hochwertige Kunststoff-Scharniere.
Form A: Mit 2 x 2 Bohrungen für Senkschrauben. Form B: Mit 2 x 2 Bohrungen für Zylinderschrauben. Form C: Mit 2 x 2 Gewindebolzen.
Temperaturbeständig bis +140°C.
1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1. 2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2. 3) Max. Axialkraft. 4) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Weitere Informationen: | | Form: | B Form | l: | 60 mm | d1: | - mm | MA1): | - Nm | d2: | 8,5 mm | MA2): | 5 Nm | d3: | 8 mm | h1: | 15 mm | h2: | 8 mm | h3: | 8,5 mm | h4: | 18 mm | l3: | 21 mm | l4: | - mm | m: | 36 mm | t: | 3,7 mm | FA3): | 3440 N | FR4): | 2170 N | Gewicht: | 57 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M237.1 |
| | |
| |