Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700382 Scharnier M237.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700382
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700382
EAN/GTIN:
     4067201232247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier


Werkstoff: Kunststoff (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz matt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen: Stahl, vernickelt.

Nicht aushängbare, hochwertige Kunststoff-Scharniere.

Form A: Mit 2 x 2 Bohrungen für Senkschrauben.
Form B: Mit 2 x 2 Bohrungen für Zylinderschrauben.
Form C: Mit 2 x 2 Gewindebolzen.

Temperaturbeständig bis +140°C.

1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.
2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.
3) Max. Axialkraft.
4) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Weitere Informationen:
Form:
A Form
l:
40 mm
d1:
- mm
MA1):
- Nm
d2:
5,5 mm
MA2):
3 Nm
d3:
4 mm
h1:
9 mm
h2:
5 mm
h3:
5,5 mm
h4:
11 mm
l3:
14 mm
l4:
- mm
m:
25 mm
t:
- mm
FA3):
1900 N
FR4):
1280 N
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M237.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.