Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700321 Scharnier M237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700321
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700321
EAN/GTIN:
     4067201234692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier





Werkstoff: Aluminium, naturfarben eloxiert. Stift: Edelstahl
1.4571.






Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach
Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90°. Mit Senkbohrungen für Schrauben nach
DIN 7991.






1) Max. Axialkraft.



2) Max. Radialkraft bei
Ö, ffnungswinkel 90°.



Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium Werkstoff
Form:
A Form
l:
30 mm
d1:
- mm
d2:
4,3 mm
d3:
3 mm
h1:
7,5 mm
h2:
4 mm
h3:
4,5 mm
h4:
8,5 mm
l3:
10,7 mm
l4:
- mm
m:
18 mm
FA1):
500 N
FR2):
750 N
Gewicht:
11 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.