| |
|
| Artikel-Nr.: 183-67700306 Herst.-Nr.: 67700306 EAN/GTIN: 4067201227014 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305.
Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90° (Form C ca. 70°).
Form A: mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991. Form C: mit Gewindebolzen.
1) Max. Axialkraft. 2) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Zink-Druckguss Werkstoff | Form: | C Form | l: | 50 mm | d1: | M6 mm | d2: | - mm | d3: | 6 mm | h1: | 11,5 mm | h2: | 6 mm | h3: | 6,5 mm | h4: | 13 mm | l3: | 18,5 mm | l4: | 12 mm | m: | 30 mm | FA1): | 2050 N | FR2): | 2000 N | Gewicht: | 102 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M237 |
| | |
| |