| |
|
| Artikel-Nr.: 183-67700304 Herst.-Nr.: 67700304 EAN/GTIN: 4067201226871 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305.
Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90° (Form C ca. 70°).
Form A: mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991. Form C: mit Gewindebolzen.
1) Max. Axialkraft. 2) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Zink-Druckguss Werkstoff | Form: | A Form | l: | 60 mm | d1: | - mm | d2: | 8,3 mm | d3: | 8 mm | h1: | 15 mm | h2: | 8 mm | h3: | 8,5 mm | h4: | 17 mm | l3: | 21,5 mm | l4: | - mm | m: | 36 mm | FA1): | 3200 N | FR2): | 4400 N | Gewicht: | 163 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M237 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,05* | € 8,08* | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 8,75* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|