Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700281 Scharnier M233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700281
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700281
EAN/GTIN:
     4067201234661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)





Werkstoff: Polyacetal (POM), schwarz RAL 9005 seidenmatt. Stift
Polycarbonat (PC). Stellschraube und Mutter: Edelstahl 1.4305.






Bei diesen nicht aushängbaren Scharnieren kann über eine Stellschraube
das Reibmoment eingestellt werden. Dauertests haben ergeben, dass sich
das Reibmoment auch nach 60.000 Ö, ffnungs- / Schließzyklen kaum verändert
hat (bei 0,8 Nm Auszugsmoment der Stellschraube). Temperaturbeständig
bis +65°C. Brennbarkeitsklasse UL 94-HB.






1) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d1.



2) Max. Axialkraft.



3) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.



Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher
Haftung.

Weitere Informationen:
l1:
37 mm
l2:
43 mm
d1:
4,5 mm
MA1):
1 Nm
d2:
9 mm
h1:
14 mm
h2:
3,5 mm
h3:
7,5 mm
l3:
11,5 mm
m1:
25,5 mm
m2:
31,7 mm
Reibmoment:
1,4 Nm
FA2):
700 N
FR3):
500 N
Gewicht:
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.