Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700244 Scharnier M151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700244
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700244
EAN/GTIN:
     4067201235309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier





Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz matt. Stift:
Edelstahl 1.4305. Gewindebuchsen: Messing, vernickelt. Gewindebolzen:
Messing, vernickelt.






Nicht aushängbare Scharniere in 9 verschiedenen Formen: Mit
Gewindebuchsen oder Bohrungen für Senkkopf-schrauben oder mit
abgesetzten Bohrungen für Zylinderkopfschrauben oder mit Gewindebolzen
sowie in Kombinationen davon. Temperaturbeständig bis +80°C.






1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.



2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.



3) Max. Axialkraft.



4) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.



Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher
Haftung.

Weitere Informationen:
Form:
A Form
l1:
98 mm
l2:
98 mm
d1:
M10 mm
MA1):
5 Nm
d2:
- mm
MA2):
- Nm
d3:
8 mm
h1:
35 mm
h2:
20,5 mm
h3:
23 mm
l3:
- mm
l4:
35 mm
m1:
63 mm
m2:
60 mm
t1:
15 mm
t2:
- mm
FA3):
970 N
FR4):
590 N
Gewicht:
280 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.