Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700242 Scharnier M151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700242
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700242
EAN/GTIN:
     4067201235460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier





Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz matt. Stift:
Edelstahl 1.4305. Gewindebuchsen: Messing, vernickelt. Gewindebolzen:
Messing, vernickelt.






Nicht aushängbare Scharniere in 9 verschiedenen Formen: Mit
Gewindebuchsen oder Bohrungen für Senkkopf-schrauben oder mit
abgesetzten Bohrungen für Zylinderkopfschrauben oder mit Gewindebolzen
sowie in Kombinationen davon. Temperaturbeständig bis +80°C.






1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.



2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.



3) Max. Axialkraft.



4) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.



Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher
Haftung.

Weitere Informationen:
Form:
A Form
l1:
48 mm
l2:
49 mm
d1:
M5 mm
MA1):
5 Nm
d2:
- mm
MA2):
- Nm
d3:
4 mm
h1:
19 mm
h2:
11 mm
h3:
13 mm
l3:
- mm
l4:
17 mm
m1:
31 mm
m2:
30,5 mm
t1:
7 mm
t2:
- mm
FA3):
400 N
FR4):
170 N
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.