Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700221 Scharnier M138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700221
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700221
EAN/GTIN:
     4067201234647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier





Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, wahlweise
schwarz RAL 9005 strukturmatt oder silber RAL 9006, strukturmatt. Stift:
Edelstahl 1.4305.






Nicht aushängbare Scharniere, von außen manipulationssicher, für die
Montage im Sichtbereich.



Die Abmessungen l1 / l2 und Bohrungsabstände m entsprechen den gängigen
Scharnieren M237 und M237.1 und können diese ersetzen.






* Stiftdurchmesser.



1) Max. Axialkraft.  ,



2) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°.



Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz Farbe
l1:
40 mm
l2:
42 mm
d1:
M5 mm
d2*:
6 mm
h1:
14 mm
h2:
8 mm
l3:
34 mm
l4:
12 mm
l5:
18 mm
m:
25 mm
t:
5 mm
FA1):
1000 N
FR2):
4000 N
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M138
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.