Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700154 Scharnier M129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700154
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700154
EAN/GTIN:
     4067201234425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
Standardscharnier
einfaches Scharnier





Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert. Stift und
Gleitscheibe: Messing, vernickelt.






Scharniere in zwei- oder dreiteiliger Ausführung. Für aufliegende Türen
geeignet. Das Scharnier wird dabei in der Regel seitlich von der Tür
angeordnet.






Form D: Die dreiteiligen, nicht aushängbaren Scharniere eignen
sich durch die Befestigung von innen besonders für Türen und Klappen,
die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.



Form Z: Bei der zweiteiligen Ausführung ist die Tür bei zwei
gleich angeordneten Scharnieren aushängbar.

Weitere Informationen:
Form:
Z Form
s:
16 mm
b:
20 mm
d1:
M8 mm
d2:
8 mm
h:
32,5 mm
l1:
14 mm
l2:
8 mm
l3:
- mm
l4:
- mm
m:
16,5 mm
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: gerolltes Scharnier, aushängbare scharniere, Scharnier hinge hinges M129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.