Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700129 Scharnier M128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700129
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700129
EAN/GTIN:
     4067201224624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband





Werkstoff: Stahl, mit Messing-Gleitscheibe. Stift: Stahl.






Die Hälften dieser aushängbaren Scharniere werden aus gezogenem,
schweißbaren Profilstahl hergestellt.






Form ST: mit einseitig festem Stahlstift.



Form STS: mit einseitig festem Stahlstift und Schmiernippel DIN
71412-D.

Weitere Informationen:
Form:
STS Form
l:
180 mm
d1:
20 mm
d2:
14 mm
s1:
25,5 mm
s2:
3 mm
Gewicht:
470 g
Weitere Suchbegriffe: Anschweissschanir Anscheissschanir, hinges, Anschweissscharnir Anscheissscharnir, M128, Scharnier, Anschweissschanier Anscheissschanier, Anschweissscharnier Anscheissscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.