Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700114 Scharnier M128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700114
EAN/GTIN:
     4067201233886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband





Werkstoff: Stahl, mit Messing-Gleitscheibe. Stift: Stahl.






Die Hälften dieser aushängbaren Scharniere werden aus gezogenem,
schweißbaren Profilstahl hergestellt.






Form ST: mit einseitig festem Stahlstift.



Form STS: mit einseitig festem Stahlstift und Schmiernippel DIN
71412-D.

Weitere Informationen:
Form:
ST Form
l:
80 mm
d1:
13 mm
d2:
8 mm
s1:
15,5 mm
s2:
2 mm
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: M128, Anschweissschanier Anscheissschanier, Anschweissscharnir Anscheissscharnir, Scharnier, hinges, Anschweissscharnier Anscheissscharnier, Anschweissschanir Anscheissschanir
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.