Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700113 Scharnier M128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700113
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700113
EAN/GTIN:
     4067201233541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband





Werkstoff: Stahl, mit Messing-Gleitscheibe. Stift: Stahl.






Die Hälften dieser aushängbaren Scharniere werden aus gezogenem,
schweißbaren Profilstahl hergestellt.






Form ST: mit einseitig festem Stahlstift.



Form STS: mit einseitig festem Stahlstift und Schmiernippel DIN
71412-D.

Weitere Informationen:
Form:
ST Form
l:
60 mm
d1:
10 mm
d2:
6 mm
s1:
12 mm
s2:
2 mm
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: M128, hinges, Anschweissscharnier Anscheissscharnier, Anschweissscharnir Anscheissscharnir, Anschweissschanir Anscheissschanir, Scharnier, Anschweissschanier Anscheissschanier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.