Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700112 Scharnier M128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700112
EAN/GTIN:
     4067201230427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband





Werkstoff: Stahl, mit Messing-Gleitscheibe. Stift: Stahl.






Die Hälften dieser aushängbaren Scharniere werden aus gezogenem,
schweißbaren Profilstahl hergestellt.






Form ST: mit einseitig festem Stahlstift.



Form STS: mit einseitig festem Stahlstift und Schmiernippel DIN
71412-D.

Weitere Informationen:
Form:
ST Form
l:
50 mm
d1:
8 mm
d2:
5 mm
s1:
10 mm
s2:
2 mm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: Anschweissschanier Anscheissschanier, Anschweissscharnier Anscheissscharnier, M128, hinges, Scharnier, Anschweissscharnir Anscheissscharnir, Anschweissschanir Anscheissschanir
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.