Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700111 Scharnier M128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700111
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700111
EAN/GTIN:
     4067201234401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband





Werkstoff: Stahl, mit Messing-Gleitscheibe. Stift: Stahl.






Die Hälften dieser aushängbaren Scharniere werden aus gezogenem,
schweißbaren Profilstahl hergestellt.






Form ST: mit einseitig festem Stahlstift.



Form STS: mit einseitig festem Stahlstift und Schmiernippel DIN
71412-D.

Weitere Informationen:
Form:
ST Form
l:
40 mm
d1:
8 mm
d2:
5 mm
s1:
10 mm
s2:
2 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: Anschweissschanir Anscheissschanir, Anschweissschanier Anscheissschanier, Scharnier, Anschweissscharnier Anscheissscharnier, M128, hinges, Anschweissscharnir Anscheissscharnir
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.