Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67620400 Verschluss-Spanner Größe 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67620400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67620400
EAN/GTIN:
     4067201165620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
mädler verschlussspanner
Werkstoff: Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10,
verzinkt, blau chromatiert. Zugbügel: Stahl St37, verzinkt, blau chromatiert.
Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig.

Die Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Gegenhalter gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Größe:
160 Größe
Haltekraft FH:
1600 N
a:
12 mm
b1:
26 mm
b2:
28 mm
b3:
21 mm
b4:
20 mm
b5:
14 mm
d1:
M4 mm
d2:
4,3 mm
h1:
22 mm
h2:
18 mm
l1 ca.:
98 mm
l2 min.:
11 mm
m1:
19 mm
m2:
5,0 mm
m3:
16,0 mm
m4:
5,0 mm
m5:
10 mm
r:
34 mm
s:
2,0 mm
Hub w1:
25 mm
Verstellweg w2 ca.:
11 mm
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, toggle clamp, Kistenverschlüsse, latch type toggle clamps, Spann-verschlüsse, Kistenverschluss, Spann-verschluss, toggle clamps, Spannverschluss, latch type toggle clamp, 851, Verschluss-Spanner, GN851, Spannverschlüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
80
1
€ 10,00*
ab € 16,99*
€ 22,60*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 24,56*
€ 30,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
67699204
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.