Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67699204 Verschluss-Spanner Größe 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67699204
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67699204
EAN/GTIN:
     4067201160724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
mädler verschlussspanner

Werkstoff: Stahlblech-Teile: 1.4301 (V2A). Zugbügel: 1.4305 (V2A). Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig. Die Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Gegenhalter gehören zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Größe:
160 Größe
Haltekraft FH:
1600 N
a:
12 mm
b1:
26 mm
b2:
28 mm
b3:
21 mm
b4:
20 mm
b5:
14 mm
d1:
M4 mm
d2:
4,3 mm
h1:
22 mm
h2:
18 mm
l1 ca.:
98 mm
l2 min.:
11 mm
m1:
19 mm
m2:
5,0 mm
m3:
16 mm
m4:
5 mm
m5:
10 mm
r:
37 mm
s:
2 mm
Hub w1:
25 mm
Verstellweg w2 ca.:
11 mm
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Spann-verschluss, Spannverschlüsse, Spann-verschlüsse, GN851, Kistenverschlüsse, 1.4305, Kistenverschluss, stainless, latch type toggle clamps, rostfrei, 851, toggle clamp, Spannverschluss, toggle clamps, 1.4301, Edelstahl, Verschluss-Spanner, latch type toggle clamp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
53
1
€ 10,00*
ab € 36,74*
€ 48,98*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 52,93*
€ 65,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.