Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67550801 Umlegg.-Handrad 5223 ø80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67550801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67550801
EAN/GTIN:
     4067201253983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Umleggriff-Handrad
handrad stahl
umleggriff-handrad





Werkstoff: Thermoplast verstärkt, schlagfest, schwarz, matt.
Nabenbuchse Stahl brüniert. Umlegemechanik Stahl brüniert. Umlegegriff
Kunststoff schwarz.






Anwendung: Wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll. In
Bedienungsstellung ist der Griff in einem schlanken Konus fest
arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus
gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden
Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig
wieder ein.






Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
80 mm
d2 H7:
10 mm
d3:
25 mm
d4:
20,5 mm
d6:
18 mm
b1>/sub>:
18 mm
l1:
35 mm
l2:
17 mm
Umleggriff-Ø:
15,5 mm
Grifflänge:
45 mm
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: handrad d 80, handwheel, 5223, GN522.3, retractable handle, Handräder, handwheels, 522.3, Umleggriff-Handräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 29,71*
€ 39,95*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,46*
€ 53,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.