Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67241601 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67241601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67241601
EAN/GTIN:
     4067201250937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen
bearbeitet.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.






Der Ballengriff muss separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
160 mm
d2H7:
14 mm
d3:
32 mm
l1:
40 mm
l2:
20 mm
Gewicht:
1,35 kg
pass. Ballengriff fest DIN 39:
662 125 00 pass. Ballengriff fe
pass. Ballengriff drehbar DIN 98:
663 125 00 pass. Ballengriff dr
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 grauguss, din 950, handrad d160, Handrad handwheel DIN950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66212500
ab € 5,13*
Zubehör
Mädler
66312500
ab € 6,03*
Zubehör
Mädler
67241600
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.