Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67032000 Scheiben-Handrad Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67032000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67032000
EAN/GTIN:
     4067201164388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad alu
handrad

Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.
Aussendurchmesser und Nabenlängen nach DIN 950. Die Bohrungsgrößen weichen teilweise von der DIN 950 ab.

Größere Bohrung und / oder Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
d1:
200 mm
d2H7:
18 mm
d3:
42,5 mm
l1:
45 mm
l2[mm]:
24 mm
Gewicht:
1,20 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 950, DIN part, handwheel, Handräder, handwheels, DIN950, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
€ 10,00*
ab € 44,60*
€ 60,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,87*
€ 83,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.