Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67031400 Scheiben-Handrad Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67031400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67031400
EAN/GTIN:
     4067201171812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad alu
handrad

Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.
Aussendurchmesser und Nabenlängen nach DIN 950. Die Bohrungsgrößen weichen teilweise von der DIN 950 ab.

Größere Bohrung und / oder Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
d1:
140 mm
d2H7:
14 mm
d3:
32 mm
l1:
39 mm
l2[mm]:
19 mm
Gewicht:
0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN part, handwheels, DIN 950, Handräder, handwheel, DIN950, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
1
€ 10,00*
ab € 22,57*
€ 30,65*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,28*
€ 41,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.