Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67012201 Sp.-Handrad DIN950 Ausf.CA Ø=225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67012201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67012201
EAN/GTIN:
     4067201251217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
225 mm
d2H7:
20 mm
d3*:
43 mm
l2:
26 mm
Gewicht:
1,20 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 325 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 325 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, mädler speichen-handrad, Aluminium, handwheel, spoked handwheel, CA, Ballengriff, DIN part, Handräder, Ausführung, Durchmesser, Gewindeauge, DIN950, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,06*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66232500
ab € 6,54*
Zubehör
Mädler
66332500
ab € 9,15*
Zubehör
Mädler
67012200
ab € 40,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.