Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67012000 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67012000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67012000
EAN/GTIN:
     4067201174493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/G Ausführung
d1:
200 mm
d2H7:
18 mm
d3*:
42,5 mm
l2:
24 mm
Gewicht:
0,89 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 325 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 325 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, handrad din 950 d1 200, Durchmesser, spoked handwheel, Handräder, Ausführung, handwheel, Gewindeauge, CA, Aluminium, Ballengriff, DIN part, DIN-Teil, DIN950
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 34,79*
€ 47,24*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 51,31*
€ 63,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66232500
ab € 6,54*
Zubehör
Mädler
66332500
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.