Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67011601 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67011601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67011601
EAN/GTIN:
     4067201251200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
160 mm
d2H7:
15 mm
d3*:
34,5 mm
l2:
20 mm
Gewicht:
0,52 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 325 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 325 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, handrad d160, handwheel, Gewindeauge, Aluminium, Ausführung, CA, DIN part, Handräder, DIN950, Ballengriff, spoked handwheel, DIN-Teil, Durchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66232500
ab € 6,54*
Zubehör
Mädler
66332500
ab € 9,15*
Zubehör
Mädler
67011600
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.