Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67011401 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67011401
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67011401
EAN/GTIN:
     4067201251194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
140 mm
d2H7:
14 mm
d3*:
32 mm
l2:
19 mm
Gewicht:
0,36 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 320 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 320 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 leichtmetall d1 140, din 950, din 950 alu, Handräder, Ballengriff, handwheel, CA, spoked handwheel, Durchmesser, Ausführung, Gewindeauge, DIN950, DIN-Teil, Aluminium, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66232000
ab € 4,74*
Zubehör
Mädler
66332000
ab € 7,53*
Zubehör
Mädler
67011400
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.