Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67003201 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67003201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67003201
EAN/GTIN:
     4067201254454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/A: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/A Ausführung
d1:
315 mm
d2H7:
26 mm
d3*:
56 mm
l1:
56 mm
l2:
33 mm
Gewicht:
2,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, din 950-al-315-v19, Speichenhandräder, DIN-Teil, Handräder, DIN950, DIN part, handwheel, handwheels, Speichen-Handräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,97*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
67003200
ab € 79,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.