Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67002801 Sp.-Handrad DIN950 Ausf.C Ø=280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67002801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67002801
EAN/GTIN:
     4067201251187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/A: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/A Ausführung
d1:
280 mm
d2H7:
24 mm
d3*:
53 mm
l1:
53 mm
l2:
30 mm
Gewicht:
2,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, mädler speichen-handrad, Speichen-Handräder, DIN-Teil, Handräder, DIN950, handwheel, DIN part, Speichenhandräder, handwheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
67002800
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.