Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67002201 Sp.-Handrad DIN950 Ausf.C Ø=225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67002201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67002201
EAN/GTIN:
     4067201254423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/A: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/A Ausführung
d1:
225 mm
d2H7:
20 mm
d3*:
43 mm
l1:
48 mm
l2:
26 mm
Gewicht:
1,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, mädler speichen-handrad, Speichen-Handräder, DIN part, Handräder, handwheel, DIN-Teil, handwheels, Speichenhandräder, DIN950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
67002200
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.