Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67000801 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67000801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67000801
EAN/GTIN:
     4067201251071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/A: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/A Ausführung
d1:
80 mm
d2H7:
10 mm
d3*:
26 mm
l1:
29 mm
l2:
16 mm
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, handrad d 80, DIN950, DIN-Teil, Speichenhandräder, DIN part, handwheel, Speichen-Handräder, handwheels, Handräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
67000800
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.