Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66922500 Handkurbel 469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66922500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66922500
EAN/GTIN:
     4067201177104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt.
Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch.
Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt.

Form F = mit festem Ballengriff.

Form D = mit drehbarem Ballengriff.
Weitere Informationen:
Form:
D Form
l:
250 mm
s H11:
22 mm
d:
48 mm
h1:
48 mm
h2:
21 mm
h3 ca.:
36 mm
Ballengriff-Ø:
32 mm
Gewicht:
1340 g
Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 469, Gerätekurbel, Handkurbel, handkurbel sw 22, din 469, DIN469, cranked handle, DIN part, cranked handles, Handkurbeln, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
€ 10,00*
ab € 51,73*
€ 64,67*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,93*
€ 88,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.