Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66822000 Handkurbel 468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66822000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66822000
EAN/GTIN:
     4067201173625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt.
Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch.
Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt.
Ballengriffe aus Stahl.

Form F = mit festem Ballengriff.

Form D = mit drehbarem Ballengriff.
Weitere Informationen:
Form:
D Form
l:
200 mm
s H11:
19 mm
d:
44 mm
h1:
44 mm
h2:
21 mm
h3 ca.:
78 mm
Ballengriff-Ø:
28 mm
Gewicht:
1022 g
Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 468, Gerätekurbel, Handkurbel, mädler handkurbel din 468, din 468, handkurbel v 19, DIN-Teil, cranked handle, cranked handles, Handkurbeln, DIN468, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
46
1
€ 10,00*
ab € 41,43*
€ 51,75*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 56,14*
€ 68,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.