Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66803100 Handkurbel 468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66803100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66803100
EAN/GTIN:
     4067201177234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt.
Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch.
Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt.
Ballengriffe aus Stahl.

Form F = mit festem Ballengriff.

Form D = mit drehbarem Ballengriff.
Weitere Informationen:
Form:
F Form
l:
315 mm
s H11:
24 mm
d:
54 mm
h1:
54 mm
h2:
26 mm
h3 ca.:
105 mm
Ballengriff-Ø:
36 mm
Gewicht:
2123 g
Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 468, Gerätekurbel, Handkurbel, mädler handkurbel din 468, din 468, handkurbel v24, DIN part, Handkurbeln, DIN468, cranked handle, cranked handles, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 90,14*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,55*
€ 121,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66823100
ab € 79,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.