Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66801200 Handkurbel 468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66801200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66801200
EAN/GTIN:
     4067201177197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt.
Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch.
Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt.
Ballengriffe aus Stahl.

Form F = mit festem Ballengriff.

Form D = mit drehbarem Ballengriff.
Weitere Informationen:
Form:
F Form
l:
125 mm
s H11:
14 mm
d:
34 mm
h1:
34 mm
h2:
14 mm
h3 ca.:
55 mm
Ballengriff-Ø:
22 mm
Gewicht:
434 g
Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 468, Gerätekurbel, Handkurbel, mädler handkurbel din 468, din 468, handkurbel sw14, cranked handle, DIN-Teil, DIN468, Handkurbeln, cranked handles, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
1
€ 10,00*
ab € 19,76*
€ 24,68*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 26,87*
€ 33,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66821200
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.