Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66731600 Handkurbel 471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66731600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66731600
EAN/GTIN:
     4067201175926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel gn 471.3-160-b17
handkurbel
Werkstoff: Kurbelkörper bis Länge 80mm aus Zink-Druckguss, ab Länge 100mm aus Aluminium. Kunststoffbeschichtet schwarz matt. Drehbarer Zylindergriff, Kunststoff schwarz.

Modernes Design.
Weitere Informationen:
l:
160 mm
s H11:
17 mm
d2:
35 mm
d3:
39 mm
h1:
38 mm
h2:
26 mm
h3:
18 mm
Zyl.-Griff Ø x Länge:
26 x 82,5 mm
Gewicht:
313 g
Weitere Suchbegriffe: handkurbel sw17, 471, cranked handle, Handkurbeln, cranked handles, Kurbeln, Kurbel, GN471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.