Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66721000 Handkurbel 569 SW=12 L=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66721000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66721000
EAN/GTIN:
     4067201172260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel b12
handkurbel
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt.
Körperteil aus Kunststoff. Nabenbuchse Stahl brüniert.
Messing- Gewindebuchse zur Aufnahme des Zylindergriffes.
Zylindergriff aus Kunststoff schwarz und drehbar.

Form B = mit Bohrung H7.

Form V = mit Vierkantloch H11.

Die vorstehende Stahlbuchse gewährleistet eine genaue Passbohrung
und eine einwandfreie Anlage der Planseite. Sie ermöglicht die Befestigung
mit Stift oder Druckschraube.
Weitere Informationen:
Form:
V Form
l:
100 mm
d1 H7 / sH11:
12 mm
d2:
24 mm
d3:
21 mm
d4:
34 mm
h1:
37 mm
h2:
10 mm
h3:
25 mm
h4:
16 mm
Griff-Ø x Länge:
23 x 67,5 mm
Gewicht:
185 g
Weitere Suchbegriffe: 570, cranked handle, cranked handles, Kurbeln, 569, GN570, Kurbel, Handkurbeln
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 15,16*
€ 23,81*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 25,92*
€ 32,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.