Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66711000 Handkurbel 569 B=12H7 L=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66711000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66711000
EAN/GTIN:
     4067201170754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel b12
handkurbel
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt.
Körperteil aus Kunststoff. Nabenbuchse Stahl brüniert.
Messing- Gewindebuchse zur Aufnahme des Zylindergriffes.
Zylindergriff aus Kunststoff schwarz und drehbar.

Form B = mit Bohrung H7.

Form V = mit Vierkantloch H11.

Die vorstehende Stahlbuchse gewährleistet eine genaue Passbohrung
und eine einwandfreie Anlage der Planseite. Sie ermöglicht die Befestigung
mit Stift oder Druckschraube.
Weitere Informationen:
Form:
B Form
l:
100 mm
d1 H7 / sH11:
12 mm
d2:
24 mm
d3:
21 mm
d4:
34 mm
h1:
37 mm
h2:
10 mm
h3:
25 mm
h4:
16 mm
Griff-Ø x Länge:
23 x 67,5 mm
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: cranked handle, Kurbeln, cranked handles, GN570, 569, Kurbel, Handkurbeln, 570
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 13,78*
€ 21,65*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,40*
€ 29,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.