Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699108 Zyl.-Griffstange M8 L=100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699108
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699108
EAN/GTIN:
     4067201162308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange form e m8
griffstange
griffstange m8


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt. Zylinderknopf Kunststoff
Duroplast PF31 schwarz glänzend.



Der Zylinderknopf ist aufgeschraubt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl Ausführung
d1:
10 mm
d2:
M8 mm
d3:
21 mm
I1:
100 mm
I2:
11 mm
I3:
50 mm
Gewicht:
62 g
Weitere Suchbegriffe: gear lever handle, GN310, stainless, Zylinderknopf, Edelstahl, Knöpfe, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.