Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66660100 Bügelgriff 525 L= 86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66660100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66660100
EAN/GTIN:
     4067201162964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff polyamid m6
Werkstoff: Kunststoff Duroplast PF31, schwarz glänzend,
Pressgrat sauber poliert.

Der Pressgrat ist weder sichtbar noch fühlbar. Durch den großen Querschnitt und die Messing-Gewindebuchse wird eine hohe Stabilität erreicht. Temperaturbeständig bis 110° C.

Weitere Informationen:
l:
86 mm
a:
17 mm
b:
26 mm
d:
M 6 mm
h:
43 mm
t:
12 mm
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe, cabinet U-handle, GN525, cabinet U-handles, Bügelgriff, Handgriffe, Handgriff, U-handles, U-handle, 525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.