Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66643200 Schalthebel 2120 Form E ø 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66643200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66643200
EAN/GTIN:
     4067201149590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel


Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknopf aus
Kunststoff.



Form E = Hebel schräg mit
Gewinde.

Weitere Informationen:
d1:
32 mm
d2:
M 16 mm
d4:
12 mm
d5:
32 mm
h:
52 mm
l ca.:
124 mm
t1:
23 mm
Gewicht:
352 g
Weitere Suchbegriffe: tension levers, 2120, Schalterknebel, control levers, GN212, 212, tension lever, control lever
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.