Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66616900 Zyl.-Griffstange M8 L=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66616900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66616900
EAN/GTIN:
     4067201234067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange form e m8
griffstange
griffstange m8


Werkstoff: Stahl verzinkt. Zylinderknopf Kunststoff Duroplast
PF31 schwarz glänzend.



Der Zylinderknopf ist aufgeschraubt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl verzinkt Ausführung
d1:
10 mm
d2:
M8 mm
d3:
21 mm
I1:
125 mm
I2:
11 mm
I3:
50 mm
Gewicht:
78 g
Weitere Suchbegriffe: Griffstange 209 gear lever handle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699109
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.