Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66599408 Zyl.Spannmutter M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66599408
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66599408
EAN/GTIN:
     4067201171843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m8
klemmmutter

Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Diese Spannmuttern sind eine Abwandlung der bekannten Kegelgriffe DIN 99. Fertigungstechnisch günstige Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl Ausführung
Länge I1:
63 mm
d1:
M8 mm
d2:
16 mm
d3:
9 mm
h1:
12, mm
h2~:
30,5 mm
I2~:
60 mm
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: Zylindrische, clamp nuts, GN99.5, stainless, 99.5, GN99.6, 99.6, Griffe, Edelstahl, rostfrei, clamp nut, Spannmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.