Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66599310 Spannmutter 202 TG ø20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66599310
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66599310
EAN/GTIN:
     4067201198819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m10
klemmmutter

Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Auflagefläche bearbeitet.Spannmuttern sind einfache, preisgünstige Spannelemente.

Weitere Informationen:
d1:
20 mm
d2:
M10 mm
a:
9 mm
b:
14 mm
h1:
14 mm
h2 ca.:
42,5 mm
l ca.:
70 mm
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: Spannmutter Edelstahl rostfrei stainless clampi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.